Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 256 KB LQFP 100-Pin 24MHz 24 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7238902
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F100VCT6B
EAN/GTIN:
     5059042755831
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
RAM Speicher-Größe = 24 kB
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
USART-Kanäle = 3
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Mikrocontroller Serie STM32F100 Value Line, STMicroelectronics. Der STM32F100 Value Line basiert auf dem ARM Cortex™ M3-MCU mit 24-MHz-CPU sowie Motorsteuerungs- und CEC-Funktionen. Die ARM Cortex-M3-Mikrocontroller der STM32-Familie mit 32-Bit-Flash arbeiten mit geringer Stromaufnahme und niedriger Spannung und kombinieren eine hohe Leistungsfähigkeit mit Echtzeitfähigkeiten. Sie sind im Hinblick auf Anschlüsse und Software kompatibel. Die Value Line von STMicroelectronics mit Advanced ARM 32-Bit-Prozessoren in niedriger und mittlerer Dichte mit bis zu 512 KB Flash, Zeitgebern, ADC, DAC und Kommunikationsschnittstelle ist außerdem in verschiedenen Gehäusen erhältlich. Die Mikrocontrollerfamilie STM32F100 von ST ist für eine Vielzahl von Einsatzgebieten wie die Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, medizintechnische und Handgeräte, PC- und Spiele-Peripheriegeräte, GPS-Plattformen und industrielle Anwendungen geeignet.. 32-Bit-RISC; bis zu 512 KB Flash; bis zu 32 KB SRAM Kommerzielle und industrielle Temperaturen Betriebsspannung: 2 V bis 3,6 V
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
RAM Speicher-Größe:
24 kB
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
USART-Kanäle:
3
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7238902, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F100VCT6B, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM3210E-EVAL
ab € 233,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.