Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 16 KB LQFP 48-Pin 72MHz 6 kB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7238978
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103C4T6A
EAN/GTIN:
     5059042760583
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 6 kB
USB-Kanäle = 1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 3,6 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0mm

Mikrocontroller Serie STM32F103, STMicroelectronics. STM32F103 Cortex-M3-Kern von STMicroelectronics mit 72 MHz CPU-Geschwindigkeit und bis zu 1 MB Flash. Bestehend aus Peripheriegeräten zur Motorsteuerung sowie CAN- und USB-Schnittstellen mit voller Geschwindigkeit. Die ARM Cortex-M3-Mikrocontroller der Serie STM32 mit 32-Bit-Flash arbeiten mit geringer Stromaufnahme und niedriger Spannung und kombinieren eine hohe Leistungsfähigkeit mit Echtzeitfähigkeiten. In einer Reihe von Gehäusetypen für Ihre eingebettete Anwendung erhältlich. Die MCU-Architektur verfügt über eine benutzerfreundliche STM32-Plattform und funktioniert in Anwendungen wie Motorantrieben, PC und Spiele, HLK und Industrieanwendungen.. 32 Bit RISC Anschlusskompatibel für Software SRAM bis 96 KB Flash bis 1 MB Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V Temperaturbereiche: –40 bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
6 kB
USB-Kanäle:
1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 3,6 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 7238978, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F103C4T6A, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM3210E-EVAL
ab € 233,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.