| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7240870 Herst.-Nr.: C11553_Barbara-W EAN/GTIN: 5059041416313 |
| |
|
| | |
| Serie = Barbara Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 70 (Dia.) x 44.7mm Durchmesser = 70mm Höhe über Panel = 44.7mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren Serie LEDiL BARBARA. Die Serie BARBARA von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 70 mm. Sie sind PF-System-Reflektoren für vielseitige Beleuchtungslösungen. Die Serie BARBARA ist mit den Reflektoren und Linsen der MIRELLA-Familie von LEDiL verwandt. BARBARA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit kuppelförmigen und COB-Linsen entwickelt und bieten eine Reihe von Strahlbreiten von Punktstrahl bis extrabreit bei gleichförmiger Lichtabgabe. Die BARBARA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. BARBARA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen: | | Serie: | Barbara | Produkt Typ: | LED-Reflektor | Abmessungen: | 70 (Dia.) x 44.7mm | Durchmesser: | 70mm | Höhe über Panel: | 44.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led linsen, 7240870, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C11553_BarbaraW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |