Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BNX EMV-Filter, 25 V dc, 15A, Durchsteckmontage, Pin / 100 kHz → 1GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata BNX EMV-Filter, 25 V dc, 15A, Durchsteckmontage, Pin / 100 kHz → 1GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7241649
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX016-01
EAN/GTIN:
     5059043875019
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Nennstrom max. = 15A
Betriebsspannung max. = 25 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Serie = BNX
Betriebsfrequenz = 100 kHz → 1GHz
Länge = 12mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 12 x 11 x 8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Widerstand = 50mΩ

Filter der Serie BNX 01. Filter der Blocktyp-Serie "EMIFIL" BNX mit Durchlasstyp-, monolithischen Chip- und. Perlenkondensatoren. Die Hochleistungsfilter der Serie BNX sind für den Einsatz in Gleichstromkreisen ausgelegt. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Entstörung Großer Frequenzbereich Hohe Einfügedämpfung Starkstrom Keine Anschlusspfade in den Stromkreisen gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und hohe Leistung Wirksam für Störspannungsspitzen wie Spitzenrauschen oder elektrostatische Entladungen. Informationen zur Produktanwendung. Die Netzfilter Murata BNX sind für DC-Versorgungskreise optimiert. Geeignete Anwendungen für den Filter BNX 01 umfassen PC-Peripheriegeräte, Unterhaltungsgeräte, LCD-TV- und PDP-Displays, digitale Audio-/Video-Geräte und industrielle Geräte.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
15A
Betriebsspannung max.:
25 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Serie:
BNX
Betriebsfrequenz:
100 kHz → 1GHz
Länge:
12mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
12 x 11 x 8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Widerstand:
50mΩ
Weitere Suchbegriffe: In-Line-Filter, emv-filter murata, emv-filter, 7241649, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Murata, BNX01601, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 4,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 6,47*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 6,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.