Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Wellen
>
Vollwelle
>
Artikel
Bosch Rexroth Stahl Vollwelle, Ø 25mm x 1m, 55HRC, Toleranz h6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7243431
Hersteller:
Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
R100002520,1000mm
EAN/GTIN:
5059040011441
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Schaftdurchmesser = 25mm
Länge = 1m
Material = Stahl
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Härte = 55HRC
Toleranz = h6
Massive lineare Welle. Massive Linearwellen bieten eine lange Lebensdauer bei Rolllasten. Korrosionsbeständige Wellen können in der Nahrungsmittelindustrie, in der Halbleiterfertigung und in der medizinischen Industrie eingesetzt werden. Optimales Wellenmaterial für jeden Durchmesserbereich Gleichmäßige Oberflächenhärte und Aushärtungstiefe der Wellen Ausgezeichneter Reinheitsgrad, homogene Mikrostruktur und definierte Korngrößen
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
25mm
Länge:
1m
Material:
Stahl
Typ:
Geschlossene Buchsenwelle
Härte:
55HRC
Toleranz:
h6
... >
Lager und Dichtungen
>
Linearbewegung
>
Linearwellen
Weitere Suchbegriffe:
Vollwelle
,
Wellen
,
Wellenführung
,
wellenführung rexroth
,
wellenführung
,
führungswellen 25mm
,
7243431
,
Lager und Dichtungen
,
Linearbewegung
,
Linearwellen
,
Bosch Rexroth
,
R100002520,1000mm
,
Bearings & Seals
,
Linear Motion
,
Linear Shafts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulstra Hutchinson Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 40mm, Aussen ø 62mm, 10mm
Paulstra Hutchinson
722505
ab € 9,32*
Zubehör
RS PRO Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 25mm, Aussen ø 35mm, 7mm
RS Pro
2119005
ab € 9,96*
Zubehör
SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 25mm, Aussen ø 35mm, 4mm
SKF
SP-253504/SEAL
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen