Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT6210 Gewebeband, Orange, 0.22mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7243673
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT6210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband orange
Farbe = Orange
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.22mm
Klebermaterial = Gummiharz
Haftfestigkeit = 3,7 N/cm
Reißdehnung = 20%
Zugfestigkeit = 35N/cm
Finish = Glänzend
Betriebstemperatur max. = +65°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Modellnummer = AT6210

Klebeband Advance TapesDas orangefarbene Glanztuchband Advance Tapes Orange ist ein Polyethylenbeschichtetes Gewebe mit einem weißen, druckempfindlichen, aggressiven Klebstoff. Dieses Band ist 0,22 mm dick, 50 mm breit und 50 m lang. Hinweis: Bänder, die unter der empfohlenen Mindesttemperatur gelagert werden, müssen vor der Verwendung auf diese Temperatur aufgewärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.Eigenschaften und VorteileDie Bruchlast beträgt 35 N/cm Die Dehnung beträgt 20 % Temperaturbereiche zwischen -50 °C und 65 °C. Stärkstes PCL-Band Sehr hohe Anfangshaftung Gute Abriebfestigkeit Wasserbeständige Oberfläche An komplizierte Formen anpassbar Nicht-korrosiver KlebstoffAnwendungenBauindustrie Grundlegende Verzurraufgaben Buchbinden und Nähen
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.22mm
Klebermaterial:
Gummiharz
Haftfestigkeit:
3,7 N/cm
Reißdehnung:
20%
Zugfestigkeit:
35N/cm
Finish:
Glänzend
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Modellnummer:
AT6210
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, 7243673, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Panzerband, Advance Tapes, AT6210, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.