Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Silikonkabel
>
Artikel
Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 100m Weiß Silikon isoliert Ø 2.1mm 19/0,25 mm Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7244480
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
48105
EAN/GTIN:
5059039231386
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 300 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für hohe Temperaturen
Serie = ÖLFLEX HEAT
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = Silikon
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
300 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für hohe Temperaturen
Serie:
ÖLFLEX HEAT
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
Silikon
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
Silikonkabel
,
Silikonleitung
,
aderleitung h05v-k 1x0,50 weiss 100m
,
litze
,
litze 100m
,
7244480
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Lapp
,
48105
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,417* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 60,84*
€ 72,40
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 59,98*
€ 71,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 57,33*
€ 68,22
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 54,53*
€ 64,89
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 53,17*
€ 63,27
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 50,62*
€ 60,24
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 48,32*
€ 57,50
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 61,97*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 4,6 mm x 203mm, 100 Stück
RS Pro
4892140
ab € 8,66*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen