| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7248704 Herst.-Nr.: A3941KLPTR EAN/GTIN: 5059045685043 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 50V Pinanzahl = 28 Gehäusegröße = TSSOP Anzahl der Ausgänge = 4 Topologie = Vollbrücke Anzahl der Treiber = 4 Brücken-Typ = Vollbrücke Polarität = Non-Inverting Montage-Typ = SMD
MOSFET- und IGBT-Treiber, Allegro Microsystems Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 50V | Pinanzahl: | 28 | Gehäusegröße: | TSSOP | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Topologie: | Vollbrücke | Anzahl der Treiber: | 4 | Brücken-Typ: | Vollbrücke | Polarität: | Non-Inverting | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7248704, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Allegro Microsystems, A3941KLPTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
| | |
| |