Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 128 KB LQFP 64-Pin 72MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 128 KB LQFP 64-Pin 72MHz 64 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     108EL-7249681
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F105RBT6
EAN/GTIN:
     5059042753356
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
USART-Kanäle = 5
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Mikrocontroller Serie STM32F105/107, STMicroelectronics. Die Prozessoren STM32F105/107 von STMicroelectronics mit Cortex M3-Kern bieten Geschwindigkeiten bis 72 MHz. Die Serie STM32 besteht aus ARM-basierten 32-Bit-MCUs mit 16-Bit-Zeitgebern, CANs, ADCs, USB-2.0-Schnittstelle/OTG mit voller Geschwindigkeit, Ethernet MAC sowie Kommunikationsschnittstelle (I ;sup>2 ;/sup>C, SPI, UART). Die ARM Cortex-M3-Mikrocontroller der Serie STM32 mit 32-Bit-Flash arbeiten mit geringer Stromaufnahme und niedriger Spannung und besitzen Echtzeitfähigkeiten. Die MCU-Architektur besitzt eine benutzerfreundliche STM32-Plattform in drei verschiedenen Gehäusen. Diese eingebetteten Geräte funktionieren in Anwendungen wie Motorantrieben, Druckern und Scannern, Alarmanlagen und industriellen Anwendungen.. Intelligenter Cortex-Prozessor von ARM Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V Flash-Speicher: bis zu 256 KB SRAM: bis zu 64 KB Verschiedene Stromsparmodi
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
USART-Kanäle:
5
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7249681, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F105RBT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM3210E-EVAL
ab € 233,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.