Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 1 MB LQFP 144-Pin 72MHz 96 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7249684
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103ZGT6
EAN/GTIN:
     5059042760729
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1 MB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 96 KB
USB-Kanäle = 1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten = 12 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Breite = 20.2mm

Mikrocontroller Serie STM32F103, STMicroelectronics. STM32F103 Cortex-M3-Kern von STMicroelectronics mit 72 MHz CPU-Geschwindigkeit und bis zu 1 MB Flash. Bestehend aus Peripheriegeräten zur Motorsteuerung sowie CAN- und USB-Schnittstellen mit voller Geschwindigkeit. Die ARM Cortex-M3-Mikrocontroller der Serie STM32 mit 32-Bit-Flash arbeiten mit geringer Stromaufnahme und niedriger Spannung und kombinieren eine hohe Leistungsfähigkeit mit Echtzeitfähigkeiten. In einer Reihe von Gehäusetypen für Ihre eingebettete Anwendung erhältlich. Die MCU-Architektur verfügt über eine benutzerfreundliche STM32-Plattform und funktioniert in Anwendungen wie Motorantrieben, PC und Spiele, HLK und Industrieanwendungen.. 32 Bit RISC Anschlusskompatibel für Software SRAM bis 96 KB Flash bis 1 MB Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V Temperaturbereiche: –40 bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1 MB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
96 KB
USB-Kanäle:
1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten:
12 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Breite:
20.2mm
Weitere Suchbegriffe: 7249684, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F103ZGT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM3210E-EVAL
ab € 234,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.