Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 256 KB LFBGA 100-Pin 72MHz 64 KB RAM USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7249722
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM32F107VCH6
EAN/GTIN:
5059042754933
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F1
Gehäusegröße = LFBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
USART-Kanäle = 5
Höhe = 1.085mm
Mikrocontroller Serie STM32F105/107, STMicroelectronics. Die Prozessoren STM32F105/107 von STMicroelectronics mit Cortex M3-Kern bieten Geschwindigkeiten bis 72 MHz. Die Serie STM32 besteht aus ARM-basierten 32-Bit-MCUs mit 16-Bit-Zeitgebern, CANs, ADCs, USB-2.0-Schnittstelle/OTG mit voller Geschwindigkeit, Ethernet MAC sowie Kommunikationsschnittstelle (I ;sup>2 ;/sup>C, SPI, UART). Die ARM Cortex-M3-Mikrocontroller der Serie STM32 mit 32-Bit-Flash arbeiten mit geringer Stromaufnahme und niedriger Spannung und besitzen Echtzeitfähigkeiten. Die MCU-Architektur besitzt eine benutzerfreundliche STM32-Plattform in drei verschiedenen Gehäusen. Diese eingebetteten Geräte funktionieren in Anwendungen wie Motorantrieben, Druckern und Scannern, Alarmanlagen und industriellen Anwendungen.. Intelligenter Cortex-Prozessor von ARM Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V Flash-Speicher: bis zu 256 KB SRAM: bis zu 64 KB Verschiedene Stromsparmodi
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F1
Gehäusegröße:
LFBGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
USART-Kanäle:
5
Höhe:
1.085mm
... >
Halbleiter
>
Prozessoren und Mikrocontroller
>
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
7249722
,
Halbleiter
,
Prozessoren und Mikrocontroller
,
STMicroelectronics
,
STM32F107VCH6
,
Semiconductors
,
Processors & Microcontrollers
,
Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 650V, 2-Pin, SMD 20V max DFN
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 7,29*
Zubehör
EPCOS ACT45B Gleichtaktdrossel, 100 μH, 2.000 Ω / 10 MHz, 2Ω, 150 mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, -40 °C → +150 °C. SMD
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,44*
Zubehör
STMicroelectronics MCU Microcontroller Development Kit STM32F103ZET6
ST Microelectronics
STM3210E-EVAL
ab € 233,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen