Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQG18H Drosselspule, 3,3 nH 500mA, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm / ±0.3nH, 6GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7254954
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG18HN3N3S00D
EAN/GTIN:
     5059043857138
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,3 nH
Gleichstrom max. = 500mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Toleranz = ±0.3nH
Gleichstromwiderstand max. = 150mΩ
Serie = LQG18H
Resonanzfrequenz max. = 6GHz
Betriebstemperatur max. = +85°C

Hochfrequenz-SMD-Induktivitäten der Serie 0603 LQG18HN von Murata. SMD-Induktivitäten mit monolithischer Struktur, geeignet für Hochfrequenzschaltungen. Hohe Qualität und stabil bei hohen Frequenzen. Externe Elektroden mit Nickelsperrschicht, für besonders gute Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Löttemperaturen. Anwendungen : Mobiltelefone, Bluetooth-Kommunikation, WLAN-Netzwerke usw.
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 nH
Gleichstrom max.:
500mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Toleranz:
±0.3nH
Gleichstromwiderstand max.:
150mΩ
Serie:
LQG18H
Resonanzfrequenz max.:
6GHz
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7254954, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQG18HN3N3S00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.