Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC MRJ RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig, Leiterplatten-Montage abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ICC MRJ RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig, Leiterplatten-Montage abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-7256036
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MRJ538001
EAN/GTIN:
     5059041869195
Suchbegriffe:
7256036
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 30.3mm
Tiefe = 26.95mm
Serie = MRJ
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

JR45-Steckverbinder für raue Umgebungen – Serie MJR. Der RJ45-Steckverbinder der Serie MRJ von Amphenol ist die ideale Steckverbinderlösung für die Netzwerk-Datenübertragung unter rauen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Diese RJ45-Steckverbinder sind sowohl im gesteckten als auch im ungesteckten Zustand in Wasser tauchfähig statt nur wasserabweisend. Geeignet für die industrielle und militärische Kommunikation sowie mobile und andere anspruchsvolle Steckverbinderanwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67 im gesteckten und ungesteckten Zustand. Erfüllt die militärischen Anforderungen an die Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Verfügbar mit optionalen integrierten LEDs. Steckverbindergehäuse aus Metalldruckguss. Verhindert das Einstecken eines JR11-Steckverbinders. Nickeloberfläche. Schwarzes Gehäuse, UL94V-0. Kontakt mit Goldbeschichtung
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
30.3mm
Tiefe:
26.95mm
Serie:
MRJ
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MRJ258610BP
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.