Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 GFK Schwarz, IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 GFK Schwarz, IP64
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 GFK Schwarz, IP64
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 GFK Schwarz, IP64
Artikel-Nr.:
     108EL-7257569
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220000
EAN/GTIN:
     4044773791341
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Gewindegröße = PG13.5
Material = Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Farbe = Schwarz
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP64
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Teile = 1
Standards = CE
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Farbe:
Schwarz
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP64
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Teile:
1
Standards:
CE
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, Abdeckrahmen, Rahmen, kabelverschraubung lapp kabel, leitungseinführung, 7257569, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52220000, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,50*
€ 20,39*
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 21,22*
€ 5,00*
ab € 15,66*
€ 21,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,59034*
€ 21,30034*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,8588*
€ 21,8051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220004
ab € 1,224*
Zubehör
Lapp Kabel
52220002
ab € 1,29*
Zubehör
Lapp Kabel
52220006
ab € 3,398*
Zubehör
Lapp Kabel
52220005
ab € 3,388*
Zubehör
Lapp Kabel
52220007
ab € 3,408*
Zubehör
Lapp Kabel
52220040
ab € 1,708*
Zubehör
Lapp Kabel
52220003
ab € 1,338*
Zubehör
Lapp Kabel
52220007
ab € 102,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.