Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP CUBE MODULE Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP CUBE MODULE Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MODULE Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103782
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3596*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8031*
€ 5,71569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4696*
€ 5,31882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3196*
€ 5,14032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1296*
€ 4,91422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3596*
€ 3,99792
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 14,51*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.