Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CTR24 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, 30 V dc, 260 V ac, -9999999 → 99999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7259580
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     87622081
EAN/GTIN:
     5059040023468
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 30 V dc, 260 V ac
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Transistor
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell, Signal
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Transistor
Ziffernhöhe = 8 mm
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Anzeigebereich = -9999999 → 99999999
Betriebstemperatur max. = +60°C

UL, CE. LCD-Impulszähler Serie CTR24. Anzeige bestehend aus einem 8-Ziffern-LCD mit einer Ziffernhöhe von 8 mm Das Gerät wird mit einer Lithiumbatterie betrieben Zählereingänge: Halbleiter (4 → 30 Vdc) oder Spannung (10 → 260 Vac) Reset an der Tafel oder extern mit Hemmungsoption Modell mit Hintergrundbeleuchtung verfügbar Zählrichtung kann über Eingang gewählt werden Zubehör für Ausschnitt 50 x 25 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
30 V dc, 260 V ac
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Transistor
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell, Signal
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Transistor
Ziffernhöhe:
8 mm
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Anzeigebereich:
-9999999 → 99999999
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: impulszähler crouzet, impulszähler, impulszähler 8stellig, 7259580, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 87622081, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
26546844
ab € 6,03*
Zubehör
Crouzet
26546843
ab € 6,02*
Zubehör
Crouzet
26546848
ab € 9,94*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.