Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CIM15 Zähler Mechanisch 7-stellig, Impulse, 24 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7263166
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99778710
EAN/GTIN:
     5059040024823
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler crouzet
impulszähler
Versorgungsspannung = 24 Vac
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = Mechanisch
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4 mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

CE. Frontplattenmontage Serie CIM15 15 x 32. 7 Ziffern mit einer Ziffernhöhe von 4 mm Ohne manuelle Rückstellung Weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund Kompakte Größe Integrierter Befestigungs-Clip Schutzart IP65 (nur Tafel)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vac
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
Mechanisch
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4 mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 7263166, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 99778710, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.