Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CIM24 Zähler Mechanisch 6-stellig, Impulse, 24 Vac, 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7263188
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99777710
EAN/GTIN:
     5059040023529
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
impulszähler crouzet
impulszähler
Versorgungsspannung = 24 Vac
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = Mechanisch
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4 mm
Anzeigebereich = 999999
Temperatur max. = +50°C

CE. Frontplattenmontage Serie CIM24 24 x 48. 5 oder 6 Ziffern mit einer Ziffernhöhe von 4 mm Mit und ohne manuelle Rückstellung Weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vac
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
Mechanisch
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4 mm
Anzeigebereich:
999999
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 7263188, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 99777710, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
26546849
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.