Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CIM24 Zähler Mechanisch 6-stellig, Impulse, 12 V dc, 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7263198
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99777815
EAN/GTIN:
     5059040024830
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler crouzet
impulszähler
Versorgungsspannung = 12 V dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = Mechanisch
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4 mm
Anzeigebereich = 999999
Messbereich = 999999°C

CE. Frontplattenmontage Serie CIM24 24 x 48. 5 oder 6 Ziffern mit einer Ziffernhöhe von 4 mm Mit und ohne manuelle Rückstellung Weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
Mechanisch
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4 mm
Anzeigebereich:
999999
Messbereich:
999999°C
Weitere Suchbegriffe: 7263198, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 99777815, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
26546849
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.