Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler 495 Pneumatischer Zähler, 6 Stellen -15°C +60°C 8bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-726336
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 495 465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatischer Timer
Pneumatischer Zeitrelais
Pneumatischer Zähler
Rückstellzähler
Anzahl der Stellen = 6
Serie = 495
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 8bar
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
6
Serie:
495
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, summierzähler hengstler, pneumatischer timer, 726336, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Zähler, Hengstler, 0495465, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,10*
€ 202,35*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 215,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,12*
€ 243,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.