Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatischer Summenzähler Analog 6 Stellen 25Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373577
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0495465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatischer Timer
Pneumatischer Zeitrelais
Pneumatischer Zähler
Rückstellzähler
Pneumatischer Summenzähler, Typ=0495465, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=60 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=51 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=65 mm, Zeichenhöhe=-999, Zählfrequenz max.=25 Hz, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Schnellanschluss, Rücksetzungsmethode=Manuell, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 495
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
140 g
Tiefe:
153 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, summierzähler hengstler, pneumatischer timer, Pneumatischer Summenzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 164,39*
€ 212,89*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 182,78*
€ 228,01*
Frei Haus
ab € 203,26*
€ 260,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.