Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Schlauchschelle A2 304 O-Clip, Ø 20 → 23mm x 8mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Schlauchschelle A2 304 O-Clip, Ø 20 → 23mm x 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7263611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7263611
EAN/GTIN:
     5056112100133
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
pneumatik schlauchklemmen
Innendurchmesser = 20 → 23mm
Schellentyp = O-Clip
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 20mm
Innendurchmesser max. = 23mm
Bandbreite = 8mm
Edelstahltyp = A2 304

Keine Normen. Erfordert eine schließende Zange zum Installieren und Entfernen. Es können sowohl schließende als auch seitlich schließende Zangen oder alternativ Kabelschneider verwendet werden. Um ein Ohr vollständig zu installieren, wird das erste Ohr geschlossen, sodass das erste Ohr leicht geöffnet werden kann. Dies sorgt für hohe Stabilität, sodass die Klemme Schrumpfung, Druck und Vibrationen durch Verschleiß und Temperaturänderungen widersteht. Verwenden Sie eine seitlich schließende Zange, wenn der Zugriff auf das Ohr eingeschränkt ist. Eine Auswahl an O-Clips in verzinktem Stahl erhältlich und ein 200-teiliges Kit aus verzinktem Stahl sind ebenfalls erhältlich. O-Schlauchschellen von RS Pro. Diese doppelohrigen O-Clips der bewährten Marke RS Pro sind vielseitig und Durable. Die O-Clips mit Edelstahlkonstruktion sind ideal zum Sichern von Schläuchen, Rohren und sogar Kabeln. Für anspruchsvolle Anwendungen in Pneumatik, NiederdruckHydraulik und anderen relevanten Branchen sind diese O-Clips aus Stahl ideal zum Sichern von Rohren an Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile:. Kann bei kleinen Schläuchen verwendet werden, wenn ein Schraubclip-Mechanismus fehlt. Einteilige Bauweise sorgt für formschlüssige Klemmfunktion. Abgerundete Bandkanten verhindern Schäden an den Schläuchen. Manipulationssicher für zusätzliche Sicherheit. Anwendungen. O-Clips werden manchmal auch als Jubilee bezeichnet und sind zum Klemmen auf Rohren wie Schläuchen vorgesehen. Sie können zur Sicherung von Verbindungen mit Schläuchen verwendet werden. Doppelohrclip, der häufig für Wartungs- und OEM-Anwendungen verwendet wird Geeignet für Anwendungen mit Luft-, Flüssigkeits-, Gas- und Dampfschläuchen aus Gummi oder Kunststoff sowie Koaxial- und anderen Elektrokabeln Wird in einer Vielzahl von Branchen einschließlich Bergbau, Bau, Heizung und Lüftung, Schweißen, Medizin, Militär und Flugzeugen eingesetzt Auch geeignet für hydraulische Anwendungen mit niedrigem Druck. Wie werden O-Clips installiert. Diese Clips erfordern Schließzangen zum Installieren und Entfernen. Es können sowohl Standard-Schließzangen als auch seitliche Schließzangen verwendet werden. Um ein Ohr vollständig zu installieren, wird das erste Ohr geschlossen, sodass das erste Ohr leicht geöffnet werden kann. Dies sorgt für hohe Stabilität, sodass die Klemme Schrumpfung, Druck und Vibrationen durch Verschleiß und Temperaturänderungen widersteht. Verwenden Sie eine seitlich schließende Zange, wenn der Zugriff auf das Ohr eingeschränkt ist. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Befestigungen, Armaturen und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20 → 23mm
Schellentyp:
O-Clip
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
20mm
Innendurchmesser max.:
23mm
Bandbreite:
8mm
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 7263611, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, RS PRO, 21973, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,23*
€ 25,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,72*
€ 24,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,59*
€ 22,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,83*
€ 20,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,30*
€ 19,40
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.