Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 20Ah, T12-Anschluss, 181.5 x 77 x 166.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7270405
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7270405
EAN/GTIN:
5056112100638
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Kapazität = 20Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = T12
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 181.5 x 77 x 166.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Ja
Anwendung = Zyklisch
Eurobat-Klassifizierung = 3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich = -15 → +50°C
Gewicht = 6.9kg
Bleiakku von RS PRO – Wiederaufladbar. Eine Serie von Bleiakkus von RS PRO. Diese Akkus bestehen aus einem ABS-Material, das die Festigkeit des Batteriegehäuses deutlich erhöht. Geeignet für den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie für allgemeine Anwendungen. Dieser Bleiakku ist abgedichtet und bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Entwickelt für die Versorgung einer Anzahl von Elektrofahrzeugen wie z. B. betriebener Rollstühle und Elektromobile usw. RS PRO hat eine Reihe von Bleiakkus mit unterschiedlichen Spannungen und Ladegeräten im Angebot, passend für alle Ihre Anforderungen. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und bieten ausgezeichnete Qualität, Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit. Die Serie enthält die folgenden Bleiakkus mit 12 Volt und unterschiedlicher Amperestunden-Kapazität: ; 727-0405 727-0405 – 12 V, 20 Ah ; 727-0417 727-0417 – 12 V, 13 Ah ; 727-0420 727-0420 – 12 V, 33 Ah ; 727-0423 727-0423 – 12 V, 38 Ah ; 727-0427 727-0427 – 12 V, 100 Ah ; 727-0433 727-0433 – 12 V, 120 Ah ; 727-0436 727-0436 – 12 V, 55 Ah ; 727-0439 727-0439 – 12 V, 75 Ah. Eigenschaften und Vorteile:. AGM Deep Cycle Akku – längere Lebensdauer, vollständig gekapselt, keine Undichtigkeiten, keine Wartung Besondere Gitterlegierung: geringere Ausgasung, geringere Selbstentladung Optimierter Fertigungsprozess – Tiefentladung. Robuster ABS-Werkstoff – erhöht die Festigkeit des Batteriegehäuses. Typische Anwendungen: Elektrische Werkzeuge Golfwagen Rasenmäher Solarenergie Elektrisches Spielzeug Notbeleuchtung Medizintechnische Geräte Rollstühle Gabelstapler Alarme und Sicherheitssysteme Häufig gestellte Fragen Was bedeutet SLA, VRLA? SLA ist die Abkürzung Sealed Lead Acid und steht für gekapselte Bleiakkus. VRLA ist die Abkürzung für Valve Regulated Lead Acid und steht für ventilgeregelte Bleiakkus. Beide Akkus haben die gleichen Eigenschaften und sind z. B. wartungsfrei und auslaufsicher. SLA-/VRLA-Akkus sind auch eine Art von AGM-Akkus (Absorbed Glass Mat). Bleiakkus GEL vs. AGM AGM (Absorbed Glass Mat) – Diese Akkus enthalten gerade genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die AGM-Batterie defekt ist, tritt keine Flüssigkeit aus. AGM-Akkus werden bevorzugt, wenn eine große Stromstärke benötigt wird. Die voraussichtliche Lebensdauer ist in den meisten Fällen hervorragend, wenn sie nicht mehr als 60 % zwischen den Ladevorgängen entladen werden und/oder vollständig alle 3 bis 6 Monate wieder aufgeladen werden. Gelzellen-Batterien – Diese Akkus enthalten ein Silikagel, das die Konsistenz einer dicken Paste hat. Dadurch können die Elektronen zwischen den Platten fließen. Die Gelbatterie läuft aber nicht aus, wenn das Gehäuse defekt ist. Gelzellen-Batterien bieten nicht dieselbe Leistung wie AGM-Batterien mit gleicher Größe. Gelzellen-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich langsam entladen und leicht höhere Betriebstemperaturen bei ausgezeichneter Tiefentladung bieten. Das Aufladen dieser Batterien muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit kein vorzeitiger Defekt auftritt. Sind Bleiakkus schädlich? Bleiakkus enthalten Chemikalien, die möglicherweise schädlich sowohl für Ihre Gesundheit als auch die Umwelt sind. Sie enthalten Blei, ein sehr giftiges Metall, und Schwefelsäure, eine aggressive Elektrolyt-Lösung. Eine korrekte Entsorgung muss jederzeit gewährleistet werden. Wie entsorgt man Bleiakkus? Diese Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, weshalb ein Recycling der einzige Weg zur Entsorgung ist. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Wie lange dauert es, Bleiakkus aufzuladen? Ein vollständiger Ladezyklus dauert maximal 14 bis 16 Stunden.
Weitere Informationen:
Kapazität:
20Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
T12
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
181.5 x 77 x 166.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Ja
Anwendung:
Zyklisch
Eurobat-Klassifizierung:
3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich:
-15 → +50°C
Gewicht:
6.9kg
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
rs pro 12v agm bleiakku
,
blei akku
,
blei-akku 12v
,
7270405
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
RS PRO
,
LPC1220
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
Lead Acid Batteries
,
RSC2012
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa Akkuladegerät
Chinfa
DBR60-12
ab € 68,94*
Zubehör
Chinfa USV Stromversorgung, 12V dc
Chinfa
DRU30-12
ab € 126,71*
Zubehör
Chinfa USV Stromversorgung, 24V dc
Chinfa
DRU30-24
ab € 119,29*
Zubehör
RS PRO Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 12V/2A-
RS Pro
7934332
ab € 83,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen