Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkuladegerät für 6 für 1 Bleisäure Akkus , 12V/2A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akkuladegerät für 6 für 1 Bleisäure Akkus , 12V/2A-
RS PRO Akkuladegerät für 6 für 1 Bleisäure Akkus , 12V/2A-
RS PRO Akkuladegerät für 6 für 1 Bleisäure Akkus , 12V/2A-
Artikel-Nr.:
     108EL-7934332
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7934332
EAN/GTIN:
     5056112159612
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12 VV
Anzahl zu ladender Zellen = 6
Ladestrom = 2A
Steckertyp = EU, JPN, UK, USA
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Max. Ausgangsleistung = 24W
Anzahl der Ladestufen = 3
Abmessungen = 105 x 68 x 39mm

Getaktetes RS High-Tech-Bleiakkuladegerät. High-Tech-Bleiakkuladegerät – dieses Ladegerät bietet die präzise Lademenge, die zum Maximieren der Akkulebensdauer erforderlich ist. Das Ladegerät unterscheidet zwischen den verschiedenen Akkukapazitäten und überwacht kontinuierlich den Status des Akkus. Dieses Ladegerät kann permanent angeschlossen sein, ohne dass dies ungünstige Wirkungen auf den Akku hat. Das Gerät ist für medizinische und nicht-medizinische Anwendungen zugelassen.. Anwendungen:. Professionelle Fotografietechnologie Elektrofahrzeuge Reinigungsmaschinen Mobile Messtechnologie LED-Ladeanzeige. Großer Eingangsspannungsbereich Austauschbare Netzstecker High Power Leicht, kompakte Größe EMV-Konformität Niedrige Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12 VV
Anzahl zu ladender Zellen:
6
Ladestrom:
2A
Steckertyp:
EU, JPN, UK, USA
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Max. Ausgangsleistung:
24W
Anzahl der Ladestufen:
3
Abmessungen:
105 x 68 x 39mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 7934332, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, 1890243RS, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller
BU-60
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.