Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 101E Papier Abdeckband Beige, Stärke 0.14mm Gummi-Kleber 24mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M SCOTCH 101E Papier Abdeckband Beige, Stärke 0.14mm Gummi-Kleber 24mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-7271290
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     101E
EAN/GTIN:
     5060641270236
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 24mm
Länge = 50m
Serie = Scotch
Stärke = 0.14mm
Farbe = Beige

3M™ Universal-Abdeckband 101E. Das 3M TM 101E ist ein Universal-Abdeckband, das ein hochwertiges Gefühl hat, das zum Halten, Bündeln, Abdichten und nicht kritischen Abdeckanwendungen geeignet ist. Die natürliche farbige Rückseite besteht aus einem Gummiklebstoff mit einer Dicke von 0,12 mm und eignet sich daher hervorragend für alle universellen Anwendungen wie z. B. die Maskierung für Pulverbeschichtung, um scharfe Farblinien zu erzielen. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen Nur für den Einsatz in Innenräumen Für leichte Aufgaben Verwendung für temporäre Befestigung oder Befestigung Einfach beschreibbar für die Beschriftung. Anwendungen. Ideal für Anwendungen in Gebäuden wie zum Beispiel: Lackierarbeiten Befestigung von Abdeckmaterialien Abdichtung, Verpackung und Kennzeichnung Bündelung. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen Abdeckband und Klebeband?. Abdeckband dient zum Schutz und Absperren von Bereichen beim Lackieren und Dekorieren, die in der Regel aus einem dünnen und leicht zu reißenden Papier bestehen. Der Klebstoff sollte ziemlich leicht und ohne Rückstände und Schäden von den meisten Oberflächen zu entfernen sein. Die Rückseite sollte ebenfalls dünn sein und sich leicht an unebene Oberflächen und Formen anpassen. Klebeband dient zum Abdichten von Luftkanälen und ist häufig mit Polyethylen beschichtet und sehr stark, flexibel und wasserbeständig. Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?. Es wird empfohlen, dass dieses Band seine Leistung und Eigenschaften für 12 Monate nach dem Versand durch den Hersteller behält. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
24mm
Länge:
50m
Serie:
Scotch
Stärke:
0.14mm
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, scotch kreppband beige 24mmx50m, deko tape, masking tape 3m, 7271290, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 101E, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,61*
26 Tage
nicht lagernd
32
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,71*
1 Tag
717
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,81*
9 Tage
55
1
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,34*
1
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0348* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.