Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 4P-polig 25A Rot IP 65 7,5kW 690V ac 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7271502
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA142437R1000 KSF 425 TPSN
EAN/GTIN:
     5059041881524
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter 25a 3-polig
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 25A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 7,5kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Schaltleistung = 690V ac
Länge = 130mm
Breite = 111mm
Tiefe = 60mm
Anschlussart = Cable

IEC60947-3 und BS7671. Sicherheitsschalter Fireman. Widerstandsfähiges und zuverlässiges Design aus Aluminium Betätigungsgriff, in Position "0" geschlossen, zum Zurücksetzen sind zwei Hände notwendig Leichte Installation und Bedienung 4 mm ;sup>2 ;/sup> Anschlussklemmen-Leiterquerschnitt für interne Verdrahtung 2 x M25 Kabeleinführungen auf Oberteil, 2 x M25 + 1 x M16 am Boden Abmessungen (H x B x T): 150 x 127 x 77 mm Hintere Wandmontagenlöcher 86 x 127 mm, 5 mm Durchmesser Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
25A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
7,5kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Schaltleistung:
690V ac
Länge:
130mm
Breite:
111mm
Tiefe:
60mm
Anschlussart:
Cable
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter, 7271502, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 2CMA142437R1000KSF425TPSN, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.