Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 4P-polig 40A Rot IP 65 690V ac 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Trennschalter 4P-polig 40A Rot IP 65 690V ac 3-phasig
Artikel-Nr.:
     108EL-7271505
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA142439R1000 KSF 440 TPSN
EAN/GTIN:
     5059041102674
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
abb trennschalter 3-polig 40a
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 40A
IP Schutzart = IP 65
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Schaltleistung = 690V ac
Länge = 168mm
Breite = 138mm
Tiefe = 68mm
Anschlussart = Cable

IEC60947-3 und BS7671. Sicherheitsschalter Fireman. Widerstandsfähiges und zuverlässiges Design aus Aluminium Betätigungsgriff, in Position "0" geschlossen, zum Zurücksetzen sind zwei Hände notwendig Leichte Installation und Bedienung 4 mm ;sup>2 ;/sup> Anschlussklemmen-Leiterquerschnitt für interne Verdrahtung 2 x M25 Kabeleinführungen auf Oberteil, 2 x M25 + 1 x M16 am Boden Abmessungen (H x B x T): 150 x 127 x 77 mm Hintere Wandmontagenlöcher 86 x 127 mm, 5 mm Durchmesser Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
40A
IP Schutzart:
IP 65
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Schaltleistung:
690V ac
Länge:
168mm
Breite:
138mm
Tiefe:
68mm
Anschlussart:
Cable
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter, 7271505, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 2CMA142439R1000KSF440TPSN, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.