| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7275905 Herst.-Nr.: MCZ9BG EAN/GTIN: 5060641259712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innendurchmesser = 7 → 9mm Schellentyp = Bolzenschraube Material = Stahl Innendurchmesser min. = 7mm Innendurchmesser max. = 9mm Bandbreite = 9mm Schraubenkopf = Sechskant Schlitz
Mini-Clips aus glanzverzinktem Stahl. Geformt aus einteiligem Band Keine geschweißten Teile, die den Schlauch beschädigen könnten 7 mm Sechskantkopf für JC-Schraubendreher Schraubenkopf zusätzlich mit Schlitz für andere Schraubendreher Wirtschaftliche Lösung für viele Niederdruckanwendungen Geeignet für Benzin- und Flüssiggasschläuche Größen von 9 mm AD bis 16 mm AD Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innendurchmesser: | 7 → 9mm | Schellentyp: | Bolzenschraube | Material: | Stahl | Innendurchmesser min.: | 7mm | Innendurchmesser max.: | 9mm | Bandbreite: | 9mm | Schraubenkopf: | Sechskant Schlitz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Spannbacken-Schellen, Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, spannbacken-schellen bandbreite 9mm, spannbacken schellen, 7275905, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, JCS Hi-Torque, MCZ9BG, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |