Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 11 Kabelschneider 165 mm, Schneidleistung 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7276746
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 165
EAN/GTIN:
     5059045882749
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
knipex kabelschere 165 mm
Modellnummer = 95 11
Schneider-Typ = Kabelschneider
Gesamtlänge = 165 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Material/Stoff = Werkzeugstahl
Schneidkapazität max. = 15mm
Schneidkapazität Kupferdraht = 50 mm²
Weitere Informationen:
Modellnummer:
95 11
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
165 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Material/Stoff:
Werkzeugstahl
Schneidkapazität max.:
15mm
Schneidkapazität Kupferdraht:
50 mm²
Weitere Suchbegriffe: knipex drahtschneider, kabelschere, 7276746, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Knipex, 9511165, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416551
ab € 23,23*
Ähnlich
RS Pro
6685890
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.