Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Stab, Ø 1/8Zoll, Länge 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7286885
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7286885
EAN/GTIN:
     5056112100935
Suchbegriffe:
7286885
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Messing
Länge = 500mm
Stangen-Durchmesser = 1/8Zoll
Materialqualität = CZ121/CW614N
Toleranz – Länge = ± 2mm
Wärmeleitfähigkeit = 123 W/m.k at 100°cg/cm³

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Messing
Länge:
500mm
Stangen-Durchmesser:
1/8Zoll
Materialqualität:
CZ121/CW614N
Toleranz – Länge:
± 2mm
Wärmeleitfähigkeit:
123 W/m.k at 100°cg/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 216,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.