Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 106 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 3A, 240V 19 x 11 x 27.6mm, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7288648
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P10-000040-3A
EAN/GTIN:
     5059045710721
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Strom = 3A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V
Breite = 11mm
Serie = 106
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlusskontakttyp = Kontaktzungemm

UL, CSA, VDE, SEV und NEMKO. Thermischer Überlastschalter der Serie 106-P10. Miniaturisierter einpoliger thermischer Überlastschalter mit Push-to-Reset Auslösungsfreier Einrastmechanismus Einloch-Gewindeschneidplattenmontage mit Sechskant- und Rändelmutter und Flachsteckern Zugelassen gemäß CBE-Norm EN 60934 (IEC 60934) Typische Anwendungen in Motoren, Transformatoren, Magneten, Leiterplatten, tragbaren Maschinen und Geräten, Schifffahrtsanwendungen usw.
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V
Breite:
11mm
Serie:
106
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlusskontakttyp:
Kontaktzungemm
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, 7288648, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 106P100000403A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,90*
€ 21,57*
1 Tag
47
€ 14,99*
ab € 13,88*
€ 28,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X201.285.01 3/8"106CLEARCOVER+NUT
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.