Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 20.32 x 13.65 x 1.5mm SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 20.32 x 13.65 x 1.5mm SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7288875
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE932-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Typ = Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 20.32 x 13.65 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 20.32mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 13.65mm
SMD Bauteil Typ = SOIC

SO- und SOJ-Adapterplatinen. Adapterplatine, geeignet für 10 verschiedene SOs Lötflächenabstand: 1,27 mm FR4 epoxidharzverstärktes Glasfaserverbundmaterial Materialstärke 1,50 mm Doppelseitig, 35 μm Kupfer Durchgangsbohrungen Ø 1,00 mm Löt- und Bestückungsseiten mit chemisch reinem Gold und Lötmasken beschichtet Durch vorgekerbte Bruchlinien können einzelne Module von der Platine getrennt werden
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
20.32 x 13.65 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
20.32mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
13.65mm
SMD Bauteil Typ:
SOIC
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, adapter für programmiergeräte, 7288875, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE93203, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 7,12*
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 7,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
L906/S
ab € 8,17*
Zubehör
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,87*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.