| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7292742 Herst.-Nr.: 2-5700-IG2-P10-DD-000040-0.3A EAN/GTIN: 5059045920113 |
| |
|
| | |
| Strom = 300mA Polzahl = 1 Betriebsspannung = 250V Breite = 15.7mm Serie = 2 5700 Auslösemechanismus = Thermisch Reset-Betätigungselement Typ = Taste AC-Nennspannung = 250V Montageart = Frontplattenmontage Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter
UL; CSA; VDE (EN60934). Serie 2-5700 Thermischer Schutzschalter. 3/8" oder M12 (mm) Einloch-Einbaumontage mit geformtem Gewindestutzen 6,3-0,8 mm Flachstecker Geringe Größe Eingriff-/fehlerfreier Mechanismus für hohe Lebensdauer Zum Freigeben drücken/zum Zurückstellen drücken Ein/Aus-Statusanzeige Überlast- und Kurzschlussschutz Typische Lebensdauer 5000 Betätigungen bei doppeltem Nennstrom Hauptsächlich für Motoren, Transformatoren, Netzteile und Systeme mit besonders niedriger Spannung IEC-Klassifizierung S/TO Weitere Informationen: | | Strom: | 300mA | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 250V | Breite: | 15.7mm | Serie: | 2 5700 | Auslösemechanismus: | Thermisch | Reset-Betätigungselement Typ: | Taste | AC-Nennspannung: | 250V | Montageart: | Frontplattenmontage | Überlastschaltertyp: | Thermischer Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7292742, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 25700IG2P10DD00004003A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |