Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundschlinge Gelb, 60mm x 1m, 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundschlinge Gelb, 60mm x 1m, 3t
Artikel-Nr.:
     108EL-7292978
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7292978
EAN/GTIN:
     5056112101062
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb
rundschlinge
Schlingen-Typ = Rund
Gerade Zugkraft = 3t
Tragfähigkeit 3-Bein = 4200kg
Tragfähigkeit 4-Bein = 3000kg
Tragfähigkeit Schnürgang = 2400kg
Länge = 1m
Breite = 60mm
Farbe = Gelb
Endanschluss = Endlos

Rundschlingen, RS Pro. Die Rundschlingen von RS Pro bieten Stoßdämpfung und eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit mit verschiedenen Belastbarkeiten für 2 und 4 Stränge. Rundschlingen sind farbcodiert, um sicherzustellen, dass die korrekte Schlinge für die jeweilige Belastbarkeit der Hubschlinge verwendet wird. Polyester-Hubschlingen sind leichter als Anschlagketten, und sie verhindern eine Beschädigung der Last. Eigenschaften und Vorteile:. Fest, flexibel und leicht Polyesterkonstruktion Leichter als Ketten und weniger Schäden umliegender Ausrüstung Leichte Überprüfung auf Schäden Hohe Abriebfestigkeit Stoßdämpfend
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Rund
Gerade Zugkraft:
3t
Tragfähigkeit 3-Bein:
4200kg
Tragfähigkeit 4-Bein:
3000kg
Tragfähigkeit Schnürgang:
2400kg
Länge:
1m
Breite:
60mm
Farbe:
Gelb
Endanschluss:
Endlos
Weitere Suchbegriffe: rs pro rundschlinge, 7292978, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08A0180, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.