Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundschlinge Violett, 50mm x 3m, 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundschlinge Violett, 50mm x 3m, 1t
Artikel-Nr.:
     108EL-7293057
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7293057
EAN/GTIN:
     5056112101277
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Schlingen-Typ = Rund
Gerade Zugkraft = 1t
Tragfähigkeit 3-Bein = 1400kg
Tragfähigkeit 4-Bein = 1000kg
Tragfähigkeit Schnürgang = 800kg
Länge = 3m
Breite = 50mm
Farbe = Violett
Endanschluss = Endlos

Rundschlingen, RS Pro. Die Rundschlingen von RS Pro bieten Stoßdämpfung und eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit mit verschiedenen Belastbarkeiten für 2 und 4 Stränge. Rundschlingen sind farbcodiert, um sicherzustellen, dass die korrekte Schlinge für die jeweilige Belastbarkeit der Hubschlinge verwendet wird. Polyester-Hubschlingen sind leichter als Anschlagketten, und sie verhindern eine Beschädigung der Last. Eigenschaften und Vorteile:. Fest, flexibel und leicht Polyesterkonstruktion Leichter als Ketten und weniger Schäden umliegender Ausrüstung Leichte Überprüfung auf Schäden Hohe Abriebfestigkeit Stoßdämpfend
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Rund
Gerade Zugkraft:
1t
Tragfähigkeit 3-Bein:
1400kg
Tragfähigkeit 4-Bein:
1000kg
Tragfähigkeit Schnürgang:
800kg
Länge:
3m
Breite:
50mm
Farbe:
Violett
Endanschluss:
Endlos
Weitere Suchbegriffe: 7293057, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08A0030, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.