| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7293101 Herst.-Nr.: 7293101 EAN/GTIN: 5056070937505 |
| |
|
| | |
| Erweiterte Länge = 1.8m Stützentyp = Einfach Tragebandnutzung = Fallschutz Gurtverbindung = Karabiner Einziehbar = Ja
EN 355. Erfordert eine freie Entfernung unter dem Ankerpunkt von wenigstens 6,2 m. Dehnbarer Falldämpfer. Energieabsorber mit Gurt zur Befestigung an Ganzkörper-Auffang-Gurt für den Schutz gegen Stürze aus großer Höhe. Bestehend aus 32 mm breitem Polyamidgewebe Dämpfer wird von Umhüllung aus Polyethylen-Schrumpfschlauchgeschützt Identifizierungsetikett angebracht Komplett mit 2 Karabinern Weitere Informationen: | | Erweiterte Länge: | 1.8m | Stützentyp: | Einfach | Tragebandnutzung: | Fallschutz | Gurtverbindung: | Karabiner | Einziehbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |