Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Eaton Drehstromschienenblock für Serie PKZM0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Content
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-730919
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
044947 B3.1/4-PKZ0
EAN/GTIN:
4015080449478
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Zubehörtyp = Drehstromschienenblock
Zur Verwendung mit = Serie PKZM0
Dreiphasige Sammelverbindungen für den schnellen Anschluss von 2 oder mehr PKZOs. Nennstrom 63 A Geschützt vor ungewolltem Kontakt Passt auf die Oberseite des MPCB oder Strombegrenzers Abstand bei jedem MPCB für entweder kein, ein oder zwei Kontaktmodule rechts
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Drehstromschienenblock
Zur Verwendung mit:
Serie PKZM0
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Motorzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Phasenschiene
,
Sammelschienen
,
Sammelschienenverbinder
,
Schutzschalter
,
motorschutzschalter eaton
,
schutzschalter
,
730919
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Motorzubehör
,
Eaton
,
044947B314PKZ0
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
Motor Accessories
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,70*
€ 13,34*
Lager 1886
2 Tage
144
1
€ 6,40*
ab € 10,65*
€ 14,65*
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,32*
€ 15,09*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 15,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,91*
€ 16,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 199178 PKZM0-0,25-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.25 A 1 St.
Eaton
199178
ab € 39,85*
Zubehör
Eaton 199181 PKZM0-1-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 1 A 1 St.
Eaton
199181
ab € 42,89*
Zubehör
Eaton 199182 PKZM0-1,6-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 1.6 A 1 St.
Eaton
199182
ab € 44,98*
Zubehör
Eaton 199185 PKZM0-6,3-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 6.3 A 1 St.
Eaton
199185
ab € 47,32*
Zubehör
Eaton 199187 PKZM0-12-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 12 A 1 St.
Eaton
199187
ab € 53,69*
Zubehör
Eaton 199202 PKZM0-25-SPI32 Motorschutzschalter 690 V/AC 25 A 1 St.
Eaton
199202
ab € 66,35*
Zubehör
Eaton PKZM0 Motorschutzschalter, 1 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,08*
Zubehör
Eaton PKZM0 Motorschutzschalter, 12 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 58,91*
Zubehör
Eaton PKZM0 Motorschutzschalter, 20 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199201 PKZM0-20-SPI32
ab € 63,63*
Zubehör
Eaton PKZM0 Motorschutzschalter, 250 mA 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199190 PKZM0-0,25-SPI32
ab € 43,20*
Zubehör
Eaton PKZM0 Motorschutzschalter, 4 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199196 PKZM0-4-SPI32
ab € 50,92*
Zubehör
Eaton PKZM0 Motorschutzschalter, 630 mA 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199192 PKZM0-0,63-SPI32
ab € 45,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.