Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Notiztafel Typ Informationsrahmen Transparent PVC PVC Antimagnetisch B. 236mm H. 323mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Durable Notiztafel Typ Informationsrahmen Transparent PVC PVC Antimagnetisch B. 236mm H. 323mm Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-7320171
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-03
EAN/GTIN:
     4005546405186
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Anzeigetafeltyp = Informationsrahmen
Oberflächentyp = Glatt und starr
Oberflächenfarbe = Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch = Antimagnetisch
White Board Kombination = Nein
Rahmenmaterial = PVC
Höhe = 323mm
Breite = 236mm
Farbe = Rot
Dokumentengröße = A4
Serie = DURAFRAME®

Informationsrahmen. Ideal zum Herstellen eines Informationspunkts. Dieses Auslagesystem hält Ihr Dokument sauber und für jeden sichtbar. Selbstklebendes Auslagedokument DIN-Format Farbige Umrandung Einfache Verwendung Klebt auf jeder Oberfläche
Weitere Informationen:
Anzeigetafeltyp:
Informationsrahmen
Oberflächentyp:
Glatt und starr
Oberflächenfarbe:
Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch:
Antimagnetisch
White Board Kombination:
Nein
Rahmenmaterial:
PVC
Höhe:
323mm
Breite:
236mm
Farbe:
Rot
Dokumentengröße:
A4
Serie:
DURAFRAME®
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,76*
€ 8,755*
1 Tag
54
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 8,98*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,285*
€ 9,225*
2 Tage
206
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,69*
€ 9,73*
5 Tage
18
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,53*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,755*
€ 10,41845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,545*
€ 10,16855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,405*
€ 10,00195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,46*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,32*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,40*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,73*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 80,57*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,33*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,96*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,05*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,44*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,745*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.