Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen, selbstklebende Rückseite A4 Farbe rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE487203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487203
EAN/GTIN:
     4005546405186
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Info-Rahmen, Rückseite selbstklebend mit Magnetverschluss

Anwendung
Ideal für Alarmpläne (Farbe rot), Warn- und Sicherheitshinweise (Farbe rot), Maschinen-, Betriebsanweisungen (Farbe blau), Gefahrenstoffverordnung (Farbe orange), technische Zeichnungen und Stücklisten. Durch die transparente Trägerfolie auf Glasflächen beidseitig sichtbar.

Ausführung
• Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite
• klebt auf glatten Oberflächen, z.B. Glas, Holz oder Metall
• ablösbar und wiederverwendbar auf glatten Oberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Breite:
238 mm
Farbe:
Rot
Höhe:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen durable, magnetrahmen, Klarsichttafeln, Wandsichttafelsystem, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, DURABLE
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,245*
€ 9,285*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,25*
€ 9,575*
2 Tage
134
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,99*
€ 10,08*
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,46*
€ 10,69*
Lager 245
26
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,36*
€ 20,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,27*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,37*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,73*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,36*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,86*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 54,41*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,60*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,60*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.