Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 0.35VA 1 Ausg. 22mm x 22.7mm x 15mm 20g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 0.35VA 1 Ausg. 22mm x 22.7mm x 15mm 20g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7320288
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0,35/1/12
EAN/GTIN:
     4016138536256
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 0.35VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 22mm
Breite = 22.7mm
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 22 x 22.7 x 15mm
Gewicht = 20g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

EN 61558. ENEC 10; UL-anerkannte Komponente. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie VB und PT. 230 V ac 50 bis 60 Hz Primär Eine oder zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung (aus Konformitätsgründen sollten bei 0,35 bis 3,2 VA Transformatoren mit 2 x 15 und 2 x 18 V Ausgängen und allen Transformatoren mit 2 x 24 V Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet sein, da sie sonst nicht die VDE 0550 Zulassung erfüllen würden) Serie VB (0,35–3,2 VA) ist inhärent kurzschlussfest Serie PT (4,5–22 VA) wird von interner PTC-Einheit geschützt Kompaktes Design Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (Modelle ab 4,5 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
0.35VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
22mm
Breite:
22.7mm
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
22 x 22.7 x 15mm
Gewicht:
20g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block transformatoren ausgangsspannung 12v, printtrafo block, printtrafo, 7320288, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VB0,35112, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 7,34*
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,35*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 14,45*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 14,37*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,21*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.