Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 3101.0040 3101.0040 Sicherungshalter 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190308-BP
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Schurter 3101.0040 3101.0040 Sicherungshalter 100 St.

Schurter Sicherungshalter, PC-Montage

• Geschlossener Sicherungshalter für 5x20 mm-Sicherung mit Schlitz für Schraubendreher, stehend
• Lötanschlüsse für Leiterplattenmontage
• vergussdicht von der Rück- und Anschlussseite
• geeignet für Geräte der Schutzklassen I und II nach IEC60536 z. B. für Haushaltsgeräte, Medizinalgeräte usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): mit Schlitz für Schraubendreher · Gewicht: 4.66 g · Produktabmessung, Breite: 12.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.80 mm · Produktabmessung, Länge: 12.50 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Serie: FPG4
Abmessung: Länge: 12,5 mm
Abmessung: Breite: 12,5 mm
Abmessung: Höhe: 37,8 mm
Approbationen: cULus,VDE
Bauform: geschlossen
Montage: Leiterplattenmontage
Kontaktmaterial: Kupferlegierung verzinnt
Anwendungen: für G-Sicherungen 5x20mm
Gehäuse-Material: Thermoplast (UL 94V-0)
Kennzeichnung: Logo, Typ, Nennspannung, Nennleistung, Nennstrom, Prüfzeichen
Farbe: schwarz
Anschlussart: Lötpins
Gewicht: 4,66 g
Betriebstemperaturbereich, Min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, Max.: 85 °C
Bemessungsstrom: 10 A
Spannungsfestigkeit: 3 kV
Stoßspannungsfestigkeit: 2,5 kV
Nennspannung V AC: 250 V AC
Kontaktwiderstand, max.: 10 mOhm
Isolationswiderstand: 10 MOhm
Nennleistungsaufnahme: 2,5 W
Lötbarkeit: 245 °C / 3 s
Normen: IEC 60335-1
Isolierungsklasse: IP40
Berührungsschutz Kategorie: PC2

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.50 x 12.00 x 37.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.80 mm
Produktabmessung, Länge:
12.50 mm
Produktabmessung, Breite:
12.00 mm
Marke:
Schurter
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Typ (Hersteller-Typ):
3101.0040
Ausführung (allgemein):
mit Schlitz für Schraubendreher
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
4.66 g
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe: Schurter, 3101.0040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,1967*
€ 1,6364*
Lager 102
300
100
Frei Haus
ab € 1,3602*
€ 1,6892*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,82*
1
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6892*
€ 2,01015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6492*
€ 1,96255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6402*
€ 1,95184
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3602*
€ 1,61864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.