Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 16VA 1 Ausg. 57mm x 48mm x 39mm 420g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 16VA 1 Ausg. 57mm x 48mm x 39mm 420g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7320443
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 16/1/12
EAN/GTIN:
     4016138537789
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 16VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 57mm
Breite = 48mm
Tiefe = 39mm
Abmessungen = 57 x 48 x 39mm
Gewicht = 420g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
16VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
57mm
Breite:
48mm
Tiefe:
39mm
Abmessungen:
57 x 48 x 39mm
Gewicht:
420g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block transformatoren ausgangsspannung 12v, printtrafo block, printtrafo, 7320443, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VC16112, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 10,90*
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 10,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,38*
€ 10,96*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 20,35*
2 Tage
22
€ 14,99*
ab € 16,14*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.