Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TRA 1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TRA 1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
TRACOPOWER TRA 1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-7331487
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRA 1-1211
EAN/GTIN:
     5059039918447
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = TRA 1
Lastausregelung = ±5%
Temperatur min. = -40°C

IEC 60950-1, EN 60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Halb geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-1-W-SIP – Serie TRA 1. Halb geregelte DC/DC-Konverter, 1 W, mit Einfach-/Zweifachausgang, in Miniaturausführung mit Isolierung zwischen Ein- und Ausgang. Diese halb geregelten DC/DC-Konverter sind ideal geeignet für den Einsatz in Leistungstreibern und Stromkreisen, bei denen ungeregelte DC/DC-Konverter den Eingangsspannungsbereich bei einer Laständerung nicht liefern können. Miniaturausführung mit Pinbelegung nach dem Industriestandard Halb geregelter Ausgang (Last) Isolationsspannung Eingang/Ausgang: 1000 Vdc Hoher Wirkungsgrad von bis zu 88 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
TRA 1
Lastausregelung:
±5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 7331487, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TRA11211, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.