Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kapillar Thermostat 1-poliger Wechsler, 250V ac / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kapillar Thermostat 1-poliger Wechsler, 250V ac / 16A
RS PRO Kapillar Thermostat 1-poliger Wechsler, 250V ac / 16A
RS PRO Kapillar Thermostat 1-poliger Wechsler, 250V ac / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-7334713
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7334713
EAN/GTIN:
     5056112103608
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillar thermostat
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +40°C
Thermostat-Typ = Kapillar
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Kontaktbelastbarkeit = 16A
Kontaktnennspannung = 250V ac
Montageart = Tafelmontage

Kapillarthermostat RS Pro SPDT 16 A, manuelle RückstellungMit diesem Kapillarthermostat lassen sich die Temperaturen in Haushalts- und gewerblichen Geräten einfach regulieren. Es ist ein vielseitiger, multifunktionaler Thermostat von RS Pro, der eine zuverlässige Temperaturregelung in einer Vielzahl von Situationen bietet. Eine 1-mm-Kapillare trennt die Hauptglühlampe des Thermostats vom Kontaktkopf und bewegt die Flüssigkeit, wenn sich der Druck ändert. Wenn eine voreingestellte Temperatur erreicht ist, bricht die Kapillare und schneidet den Stromkreis sicher ab. Der Thermostat muss manuell zurückgesetzt werden. Eine verchromte Montageeinfassung und ein Drehknopf machen die Montage einfach und einfach. Dank Wechslerkontakten kann dieses Gerät sowohl zur Steuerung von Heiz- als auch Kühllasten verwendet werden. Dieser Kapillarthermostat arbeitet bei Temperaturen im Bereich von 0 °C bis +40 °C und ist für die Temperaturregelung in Anwendungen wie Warmwasserkesseln oder Waschmaschinen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Kapillarthermostat • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +40 °C. • SPDT-Schalterkonfiguration • Kontaktbelastbarkeit von 16 A. • Kontaktspannung von 250 V ac • Manuelles Zurücksetzen • FrontplattenmontageRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+40°C
Thermostat-Typ:
Kapillar
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Kontaktbelastbarkeit:
16A
Kontaktnennspannung:
250V ac
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: 7334713, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, RS PRO, IMTR2540030RS, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,14*
€ 24,94*
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 45,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.