Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Abzugsgebläse
>
Artikel
Soler&Palau HV Abzugsgebläse für Extraktion Insufflation 489m³/h, Abzug x 142mm, 43dB(A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7335356
Hersteller:
Soler + Palau
Herst.-Nr.:
HV-230 RC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 489 m³/h, 296m³/h
Geräuschpegel = 43dB(A)
Montage = Wandmontage, Fenstermontage
Frontabmessungen = 325 x 300mm
Tiefe = 142mm
Fronthöhe = 325mm
Frontbreite = 300mm
Rohrgröße = 230mm
Besondere Merkmale = Fernsteuerung
Funkgesteuerte Sauglüfter, Fenster- oder Wandmontage. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in Wohngebäuden sowie für kommerzielle und industrielle Ab- oder Zuluftanwendungen Lieferung mit Gittern aus ABS-Kunststoff und einphasigem Motor, 230 V, 50 Hz, mit thermischem Überlastschutz Betrieb mit 2 Drehzahlen und rückwärts, Glimmlampenanzeige für Betrieb Natürliche Belüftungsposition 6 Positionen; 1 Lüfter gestoppt und Blende offen, 2 Lüfter gestoppt und Blende geschlossen, 3 Lüfter mit hoher Drehzahl als Sauglüfter mit geöffneter Blende, 4 Lüfter im Rückwärtsbetrieb mit hoher Drehzahl als Belüftung mit geöffneter Blende, 5 Lüfter mit niedriger Drehzahl als Sauglüfter mit geöffneter Blende, 6 Lüfter im Rückwärtsbetrieb mit niedriger Drehzahl als Belüftung mit geöffneter Blende Für die Wandmontage ist ein erweitertes Kabeleinziehsystem mit Gewinde erforderlich
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
489 m³/h, 296m³/h
Geräuschpegel:
43dB(A)
Montage:
Wandmontage, Fenstermontage
Frontabmessungen:
325 x 300mm
Tiefe:
142mm
Fronthöhe:
325mm
Frontbreite:
300mm
Rohrgröße:
230mm
Besondere Merkmale:
Fernsteuerung
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Abluftventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
7335356
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
Abluftventilatoren
,
Soler&Palau
,
HV230RC
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,16*
€ 757,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,86*
€ 750,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,05*
€ 711,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,27*
€ 656,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,63*
€ 610,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 30,73*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 75,03*
Zubehör
Soler&Palau Lüfter-Drehzahlregler, 220 → 240 V, Max. 1A
Soler + Palau
REB - 1 R
ab € 233,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen