Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Halter für 3-mm-LED (T-1) , Ø 5.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Halter für 3-mm-LED (T-1) , Ø 5.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7335558
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     CR-104
EAN/GTIN:
     5059041676335
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
LED-Einfassung = LED-Haltermm
Zur Verwendung mit = 3-mm-LED (T-1)
Montage Typ = Tafelmontage
Serie = CR

LED-Befestigungen der Serie Klammer und Ringe von Bivar. Die LED-Befestigungen der Serie Klammer und Ringe von Bivar sind für durchkontaktierte LEDs vorgesehen Sie wurden für die Kopplung mit LED-Arrays entwickelt. Diese Gruppe von Befestigungen fungiert als Führungsbefestigung und richten die LEDs einheitlich aus. Die LED-Befestigungen von Bivar umfassen eine Vielzahl von Snap-ins und selbstsichernde Halteklammern und Ringe. Sie sind mit mehreren LED-Größen nach Industriestandard kompatibel. Die Klammern und Ringe verstärken die LEDs an der Frontplatte und bieten zusätzlichen LED-Schutz. Die Serie mit Klammern und Ringen ist ideal für tragbare Geräte und andere Anwendungen in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
LED-Einfassung:
LED-Haltermm
Zur Verwendung mit:
3-mm-LED (T-1)
Montage Typ:
Tafelmontage
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: 7335558, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Bivar, CR104, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichia
NSPG310B
ab € 0,31*
Zubehör
Nichia
NSPB310B
ab € 1,47*
Zubehör
Nichia
NSPB300B
ab € 1,37*
Zubehör
Nichia
NSPG320C
ab € 2,68*
Zubehör
Nichia
NSPW315DS
ab € 1,37*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.