Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Körner
>
Automatikkörner
>
Artikel
Eclipse Stempel, Ø 6,2 mm, 1-teilig, Automatischer Körner
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-733722
Hersteller:
Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
E172RS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Splintentreiber
Splinttreiber
Schaftdurchmesser = 6,2 mm
Stückzahl = 1
Durchtreiber Typ = Automatischer Körner
Automatische Körner. Körner zur Verwendung mit zwei Händen, für die kein Hammer erforderlich ist. Nach dem Positionieren und Drücken hinterlässt der Körner eine Prägung mit der Tiefe, die mit einer gerändelten Einstellung voreingestellt wurde. Das Werkzeug wird nach dem Entfernen vom Werkstück zurückgestellt. Kleine und große Größen sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6,2 mm
Stückzahl:
1
Durchtreiber Typ:
Automatischer Körner
... >
Handwerkzeuge
>
Messen & Markieren
>
Locheisen & Stanzwerkzeug
Weitere Suchbegriffe:
automatikkörner eclipse
,
splintentreiber
,
733722
,
Handwerkzeuge
,
Messen & Markieren
,
Locheisen & Stanzwerkzeug
,
Eclipse
,
E172RS
,
Hand Tools
,
Measuring & Marking
,
Punches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Stempel, Ø 17,0 mm, 1-teilig, Automatischer Körner
RS Pro
4609550
ab € 37,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen