Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 693 29 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 693 29 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
binder 693 29 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7345164
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-4221-110-04
EAN/GTIN:
     5059041230131
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 16.0A
Serie = 693
Betriebsspannung = 400 V
Gehäusegröße = 29
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +100°C

BinderDer PG11-Stecker der Binder Serie 693 mit 3+PE-Kontakten hat eine Buchsenverbindung. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 2500 V und einen Nennstrom von bis zu 10 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder besteht aus Polyamid mit vernickelter Beschichtung und vergoldeten Messingkontakten. Er unterstützt einen Schraubverriegelungsmechanismus für robuste Steckdämpfung und zuverlässigen Kontakt.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Schraubklemmenanschluss Die Lebensdauer beträgt mehr als 500 Steckzyklen Nicht geschirmt Die maximale Drahtstärke beträgt 14 AWG Die Gehäusegröße beträgt 29 mm Kabelabgang reicht von 8 mm bis 10 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 100 °C.AnwendungenProzesssteuerung Industrielle Automatisierung und Messtechnik Kommerzielle ElektronikZertifizierungenSchutzart IP67 UL-Zulassung Esti+ VDE-zugelassen SEV
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
16.0A
Serie:
693
Betriebsspannung:
400 V
Gehäusegröße:
29
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, 7345164, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99422111004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,54*
€ 12,89*
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 15,47*
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 16,26*
€ 5,95*
ab € 13,84*
€ 21,05*
1 Tag
69
€ 14,99*
ab € 13,28*
€ 25,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,46*
Zubehör
Binder
09 4224 00 04
ab € 5,08*
Zubehör
Binder
09-4224-150-04
ab € 7,73*
Zubehör
Binder
61 0898 139
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
99-4222-14-04
ab € 9,16*
Zubehör
Binder
99-4222-110-04
ab € 8,04*
Zubehör
Binder
99-4222-00-04
ab € 7,56*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,80*
Zubehör
Binder
99 4222 210 04
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.