Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7345622
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0402-10-02
EAN/GTIN:
     5059041175678
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusegröße = 14
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Subminiatur-Kabelbuchse, M9, IP67, geschirmt – Serie 712. M9 Subminiatur-Buchse mit Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 und 360°-Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Diese geschirmte M9-Subminiatur-Kabelbuchse verfügt über Schraubverriegelung, Lötanschluss und einen Kabelausgang von 3,5 bis 5 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusegröße:
14
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 712, 7345622, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904021002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,46*
€ 15,45*
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 16,17*
€ 6,90*
ab € 13,14*
€ 25,33*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,80*
€ 25,99*
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,64*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,19*
Zubehör
Binder
09-0403-00-02
ab € 4,17*
Zubehör
Binder
99.0401.10.02
ab € 6,26*
Zubehör
Binder
99-0401-70-02
ab € 6,09*
Zubehör
Binder
79-1401-12-02
ab € 15,24*
Zubehör
Binder
08.0350.00.01
ab € 3,26*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
09 0403 30 02
ab € 9,09*
Zubehör
Binder
09 0403 90 02
ab € 7,38*
Zubehör
Binder
79 1401 72 02
ab € 14,79*
Zubehör
Binder
79 1401 15 02
ab € 19,87*
Zubehör
Binder
79 1401 75 02
ab € 19,85*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.