| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7346788 Herst.-Nr.: 7346788 EAN/GTIN: 5056112105008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 6.35mm Montageart = PCB-Montage Drucktastenfarbe = Weiß Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Nennspannung = 32/50/125V ac Kontaktnennstrom = 3 A @ 120 V ac Kontaktmaterial = Versilberte Kupferlegierung Herst.-Teile-Nr. = 7MS7P1B11M2QES-5V
Einpoliger Druckschalter (SPDT) von RS Pro mit Doppelfunktion, 6,35 mm (Ø), Leiterplatte, 32/50/125 V acLassen Sie Strom durch Ihren Stromkreis mit dem RS Pro einpoligen Doppelschalter (SPDT) fließen. Diese elektrische Komponente wird häufig bei der Herstellung von Telekommunikationsgeräten, Messgeräten und medizinischen Geräten eingesetzt. Er hat eine Nennspannung von 32/50/125 V ac und einen Kontaktstrom von 3 A @ 120 V ac. Dieser weiße Schalter verfügt über eine Tastfunktion, d. H. Sie müssen ihn einfach drücken, um Ihren Stromkreis abzuschließen. Er wird mit einer Drucktaste mit Sprungfunktion aus glasfaserverstärktem Nylon oder glasfaserverstärktem Polyester geliefert. Er kann mit einer durchkontaktierten Terminal sicher auf Ihrer Leiterplatte (Leiterplatte) befestigt werden. Diese nicht beleuchtete Komponente wurde für Langlebigkeit und Konsistenz entwickelt und hat eine mechanische Lebensdauer von ca. 50000 Zyklen. Es ist bleifrei und RoHS-konform für minimale gefährliche Materialien. Dieses zuverlässige Produkt erfordert einen Plattenausschnittdurchmesser von 6,35 mm.Eigenschaften und Vorteile• Tastschalterbetrieb • versilberte Kontakte • Leiterplattenmontage • Unbeleuchtet • Einpolige Doppelumschalter-(SPDT)-Kontaktkonfiguration • Plattenausschnitt von (D) 6,35 mm • Weißes Betätigungselement • Nennspannung von 32/50/125 V ac • Kontaktstrombelastbarkeit von 3 A @ 120 V AC • Zylinderbetätigungselement • Durchgangsbohrung. Terminal • Kontakt-DC-Nennspannung von 28 V. • Cap-Betätigungselement • Kontakt-Wechselspannungsnennwert von 120 V, 250 V • bleifrei und RoHS-konform für minimale gefährliche MaterialienRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 6.35mm | Montageart: | PCB-Montage | Drucktastenfarbe: | Weiß | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Nennspannung: | 32/50/125V ac | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 120 V ac | Kontaktmaterial: | Versilberte Kupferlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | 7MS7P1B11M2QES-5V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter weiß, 7346788, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, 7MS7P1B11M2QES5, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |